Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)
Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)
Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)
Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)
Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)
Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)
Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)
Sigel LP714 Ticket 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36200920
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP714
EAN/GTIN:
     4004360827051
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Billettrollen
Eintrittskarten
  • Individuelle Eintrittskarten schnell und einfach selbst gestalten. - Mit praktischer Perforation zum einfachen Abriss des Kontrollabschnitts. - Für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. - Einfaches Heraustrennen der Karten dank 3C-Technologie, glatte Schnittkanten wie vom Profi. - Eintrittskartenbögen aus weißem 225g/m² Karton für hochwertige und professionelle Optik. - Word-Vorlage als Hilfestellung bei der Gestaltung gratis zum Download. - FSC®-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen. Mit den selbstbedruckbaren Ticketbögen gestalten Sie für Ihr Event individuelle Eintrittskarten. Durch den stabilen und hochwertigen Edelkarton punkten die Eintrittskarten mit professioneller Optik und Haptik. Vereine, Verbände, Schulen, Gastronomie und Gewerbe kreieren schnell und unkompliziert Eintrittskarten in kleiner Auflage und das schneller, flexibler und günstiger als bei jeder Druckerei. Der weiße 225g/m² Karton mit praktischer Perforation zum Abriss macht den Einlass bei der Veranstaltung spielend einfach. Die Hauptkarte kann der Gast zum Andenken behalten, der Abriss bleibt beim Veranstalter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Teile
100 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarben, Gelb
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.