Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 51113-00000 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 51113-00000 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
TESA 51113-00000 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36151085
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51113-00000
EAN/GTIN:
     4042448318077
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Mit dem ergonomischen Packband-Handabroller wird das Verpacken von Paketen und Retouren zum echten Kinderspiel. - Platz sparender Packband-Handabroller - ideal für den "Gelegenheitsverpacker" - Modernes und ergonomisches Design - Gezacktes Schneidemesser im optimalen Winkel
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Handgeführt
Typ
Manuell
Produktfarbe
Pink
Bandabschnitt
Schneidkante
Schneidematerial
Stahl
Maximale Rollenbreite
55 mm
Maximale Rollenlänge
66 m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,58*
Sonstiges
tesa
57026
ab € 0,96*
Sonstiges
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,19*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.