Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Sekundenkleber flüssig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Sekundenkleber flüssig
TESA Sekundenkleber flüssig
TESA Sekundenkleber flüssig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36150554
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57040-00000
EAN/GTIN:
     4042448828019
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Der tesa® Sekundenkleber flüssig klebt in Windeseile - besonders auf glatten Flächen - und eignet sich für schnelle Reparaturen von fast allen Materialien.

- Sekundenkleber für Schnellreparaturen von verschiedensten Materialien
- Klebt kraftvoll schon nach wenigen Sekunden
- Gute Langzeitklebeergebnisse
- Hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit
- Hohe Wasserfestigkeit
- Ideal für glatte Flächen

Der flüssige und kraftvolle tesa® Sekundenkleber wird seinem Namen gerecht und erreicht schon nach kurzer Zeit eine beeindruckende Klebeleistung. Bevor der Sekundenkleber seine volle Klebekraft entfaltet, bleiben praktischerweise noch einige Augenblicke für kleine Korrekturen. Insbesondere auf glatten Oberflächen erzielt man mit dem hochwertigen Sekundenkleber hervorragende Ergebnisse. Wenn z.B. Porzellan zerbricht, kann man es umgehend und dauerhaft mit dem Klebstoff reparieren.

Der Sekundenkleber zeichnet sich nicht nur durch die bewährte tesa®-Klebequalität, sondern auch durch eine hohe Wasserfestigkeit sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebetyp
Kontaktkleber
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Schnell trocknend
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
4.5 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 4,5 Gramm (ab € 0,43112* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10509685
ab € 1,10*
Ähnlich
Henkel
PSV1C
ab € 2,98*
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,41*
Ähnlich
UHU
45570
ab € 3,23*
Ähnlich
UHU
34340
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.