Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph JJ85113 Schwarz, Edelstahl Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph SURFACE Seifenspender inkl. Edelstahlseife im Deckel, aus
Joseph Joseph SURFACE Seifenspender inkl. Edelstahlseife im Deckel, aus
Joseph Joseph SURFACE Seifenspender inkl. Edelstahlseife im Deckel, aus
Joseph Joseph SURFACE Seifenspender inkl. Edelstahlseife im Deckel, aus
Joseph Joseph SURFACE Seifenspender inkl. Edelstahlseife im Deckel, aus
Joseph Joseph SURFACE Seifenspender inkl. Edelstahlseife im Deckel, aus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36052866
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     JJ85113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Geruch-Seife
Cremeseifenspender
Edelstahl-Seife
Edelstahlseife
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
260 g
Technische Details
Platzierung
Wand
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schaltknopf
Ja
Kollektion
Surface
Fingerabruck unempfindlich
Ja
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.