Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400160 7W GU10 A+ warmweiß LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400160 7W GU10 A+ warmweiß LED-Lampe
Müller-Licht 400160 7W GU10 A+ warmweiß LED-Lampe
Müller-Licht 400160 7W GU10 A+ warmweiß LED-Lampe
Müller-Licht 400160 7W GU10 A+ warmweiß LED-Lampe
Müller-Licht 400160 7W GU10 A+ warmweiß LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36002013
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400160
EAN/GTIN:
     4018412329486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Unter den zwei Marken MÜLLER-LICHT und StarLicht bietet das Unternehmen Produkte im Bereich Leuchtmittel und Leuchten für den privaten Endverbraucher sowie professionelle Lichtlösungen für Lichtplaner, Filialisten und Industrie an. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Integration energiesparender und nachhaltiger LED-Technik im gesamten Produktportfolio.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge
54 mm
Gewicht
55 g
Farbe
Lichtfarbe
warmweiß
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Technische Details
Lampenleistung
7 W
Glühlampenform
Reflektor
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
420 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnenlebensdauer
25000 h
Leuchtkapazität
800 CD
Strahlungswinkel
36 °
Beleuchtungseffizienz
65.714 lm/W
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Dimmbar
Ja
Equivalente Glühlampenleistung
50 W
Farbwiedergabeindex
80
Leistungsfaktor
0,61
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Bemessungsleistung
7 W
Start-up Zeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Gehäusefarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas
Energie
Energie-Effizienzklasse
A+
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Lampenstrom
50 mA
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG