Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal WM756D Waffeleisen 2 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal WM756D Waffeleisen 2 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Edelstahl
Tefal WM756D Waffeleisen 2 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35677982
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     WM756D
EAN/GTIN:
     3045386376209
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
tefal waffeleisen
waffelautomat
Ausstattung
- Backraum um 180° drehbar zur optimalen Teigverteilung und Bräunung.
- Antihaftversiegelte Backflächen für einfache Reinigung (abnehmbar und spülmaschinengeeignet).
- Große Entriegelungstasten zur Plattenentriegelung.
- Edelstahlgehäuse mit Waffelstruktur - verhindert Fingerabdrücke, besonders robust.
- Backform für 2 rechteckige Waffeln (Brüsseler Art) je 10 x 16.5cm.
- Mehrstufiger Temperaturregler mit Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte.
- Großer wärmeisolierter Griff mit patentiertem Drehriegel-Verschluss-System, wegklappbar.
- Platte zum Auffangen von überschüssigem Teig.

Werbetext/Produktvorteil
- Optimale Teigverteilung und Bräunung dank drehbarem Backraum für große Waffeln Brüsseler Art.
- Einfache Reinigung dank der antihaftversiegelten und abnehmbaren Platten.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Plattenbreite
100 mm
Plattentiefe
165 mm
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
4700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.