Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix G X Vario H-FSA100300E SLR Telezoom-Objektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lumix G X Vario H-FSA100300E SLR Telezoom-Objektiv Schwarz
Panasonic Lumix G X Vario H-FSA100300E SLR Telezoom-Objektiv Schwarz
Panasonic Lumix G X Vario H-FSA100300E SLR Telezoom-Objektiv Schwarz
Panasonic Lumix G X Vario H-FSA100300E SLR Telezoom-Objektiv Schwarz
Panasonic Lumix G X Vario H-FSA100300E SLR Telezoom-Objektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35601169
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-FSA100300E
EAN/GTIN:
     5025232862726
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
100-300 mm / F4,0-5,6 - Schnelle Action-Szenen
Holen Sie entfernte Motive ganz nah heran – mit diesem 300-mm-Ultratele-Zoomobjektiv (Entsprechung bei 35-mm-Kamera: 600 mm). Es eignet sich ideal für die Aufnahme schneller Action-Sport-Szenen oder sogar scheuer Tiere, denen Sie sich normalerweise nicht nähern können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Objektiven sind LUMIX G-Objektive wie dieses klein, leicht und liegen perfekt in der Hand. Sie können jetzt professionelle Aufnahmen von Sportlern machen oder sogar einzelne, zu Boden fallende Wassertropfen im Bild festhalten.

POWER O.I.S. – extrem scharfe Fotos
Halten Sie Motive besonders unkompliziert oder spontan fest. Direkt in das Objektiv integriert, kompensiert die optische Bildstabilisierungstechnologie (O.I.S.) selbst stärkere Bewegungen und Vibrationen, die beim Fotografieren immer auftreten können. Dies ermöglicht die Aufnahme von naturgetreuen Motiven ganz ohne Stativ. Die extrem scharfen Bilder werden Sie aus dem Stand beeindrucken. Bei Montage an einer kompatiblen LUMIX DSLM-Kamera nutzt das Objektiv Dual I.S. (Image Stabilizer)-System und sorgt damit für noch bessere Leistung.

Spritzwasser-/Staubschutz – grenzenlose Kreativität
Trotzen Sie den Elementen bei nahezu jeder Witterung und Aufnahmesituation. Dieses Objektiv mit Spritzwasser-/Staubschutz* ist so robust, dass es auch härtesten Bedingungen bei Außenaufnahmen standhält. Das Linsensystem im Inneren wird vor Sand, Regen und anderen Einflüssen geschützt und eignet sich somit ideal für Aufnahmen unter widrigen Bedingungen. Nun steht nichts mehr zwischen Ihnen und den kreativen Natur- und Landschaftsaufnahmen, die Sie sich wünschen. * Das Objektiv bietet diese Funktion, wenn es zusammen mit LUMIX-Kameras mit Spritzwasser-/Staubschutz verwendet wird.

Videounterstützung – perfekte Videoaufnahme
Dank der Videounterstützung kann jeder Nutzer mit seiner LUMIX-Kamera Aufnahmen ganz nach den eigenen Vorstellungen machen. Neben dem problemlosen Ändern der Blendeneinstellung ohne plötzliche Belichtungswechsel überzeugt besonders die lautlose Funktion, mit der die Aufnahme von Audiomaterial optimiert wird. Außerdem eignet sich die beeindruckende Autofokus-Leistung des Objektivs hervorragend für die Aufnahme von 4K-Videos, bei denen eine präzise Fokussierung unerlässlich ist.

Kreisförmige Blende für leicht unscharfe Hintergründe
Die kreisförmige Blende besteht aus 7 Lamellen und erzeugt einen schönen Glättungseffekt in nicht fokussierten Bereichen bei größerer Brennweite. Das Objektivsystem enthält mehrfach vergütete Linsenelemente, um Artefakte und Lichtreflexe auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und eine hohe optische Leistung zu erreichen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Olympus, Panasonic
Maximaler Zoomfaktor
0.21 x
Kreisförmige Blende
Ja
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
17/12
Objektivtyp
Telezoom-Objektiv
Minimale Blendenzahl
4
Naheinstellgrenze
1.5 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
12 - 4.1 °
Brennweitenbereich
100 - 300 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
200 - 600 mm
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.6 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
126 mm
Gewicht
520 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,63*
€ 658,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,79*
€ 648,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,72*
€ 618,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,42*
€ 587,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.