Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot
PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot
PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot
PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot
PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot
PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot
PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot
PEDEA 65060311 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35522241
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65060311
EAN/GTIN:
     4048466919043
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
PEDEA Kameratasche "Essex" Größe M, schwarz/rot

Die modische PEDEA Kameratasche überzeugt in Form, Design und Funktionalität. Die Tasche verfügt über insgesamt vier Fächer, zwei in der Innen- und zwei auf der Außenseite der Tasche. Die Außenfächer bestehen aus einem Netz, in denen Sie Ihr Zubehör verstauen können. In der Innenseite finden Sie Platz für Spiegelreflexkameras mit kleineren bis mittleren Objektiven. Das besondere hierbei ist, dass Sie durch den variablen Trennstreifen in der Tasche auch Ihre Kamera getrennt von den Objektiven mitführen können, ohne dass diese lose in der Tasche herumliegen. Auch für Ihre Speicherkarten wird gesorgt. Zwei kleine Fächer an der Innenseite des Deckels bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips. Unter der Klettverschlusslasche auf der Vorderseite befindet sich das zweite Fach. In dem kleinen Fach befindet sich genug Stauraum für Akkus und anderes Zubehör. Auch hier wird wieder maximaler Schutz durch die für die Akkus bestimmten Täschchen geboten. Alle Taschen besitzen eine weiche Polsterung und bieten somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Die PEDEA Kameratsche besitzt einen Tragegriff, Schultergurt und eine Gürtelaufnahme. So können Sie je nach belieben Ihre Tasche tragen.

Regenschutz
Die Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für die Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem Extra Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht und kann bei Bedarf sofort über die Tasche gezogen werden.

Für Spiegelreflexkameras
Das Kamerafach mit den Abmessungen von 15 x 11 x 16 cm (L x B x H) bietet Ihnen genügend Platz für Ihre Kamera und Ihr Objektiv.

Zusätzliche Fächer für Ihr Zubehör
Die Tasche besitzt zwei Innen- und zwei Außenfächer. In den äußeren Netztaschen können Sie Zubehör oder ähnliches verstauen, während im Innenfach Ihre Kamera und deren Zubehör wie z.B. Akkus, Speicherkarten, etc. Platz finden.

Essex Kameratasche Highlights:
Optimaler Schutz vor Kratzern und Stößen
Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung
Mit Regenschutz der sich problemlos über die Tasche ziehen lässt
Einfache Handhabung durch langen Reißverschluss
Innenfach: 15 x 11 x 16 cm (L x B x H)
Farbe: schwarz/rot
Lieferumfang: Tasche, Schultergurt, Regenschutz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
110 x 150 x 160 mm
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Canon EOS M3 Canon EOS 6D / 7D Canon EOS 30D / 50D / 60D Canon EOS 70D / 77D / 80D Canon EOS 100D Canon EOS 400D / 450D Canon EOS 500D / 550d Canon EOS 600D / 650D Canon EOS 700D / 750D / 760D Canon EOS 1000D / 1100D / 1200D / 1300D Canon EOS 5D Mark II / III Nikon Coolpix P900 Nikon D90 Nikon D500 / D600 / D610 Nikon D700 / D750 / D800 Nikon D3100 / D3200 / D3300 / D3400 Nikon D5100 / D5200 / D5300 / D5500 / D5600 Nikon D7000 / D7100 / D7200 Olympus E-M1 OM-D Olympus E-M5 OM-D Panasonic Lumix DMC FZ72 Panasonic Lumix DMC G5KEG Panasonic Lumix DMC G70 / G81 Panasonic Lumix DMC GH4 Panasonic Lumix DMC GM5 Panasonic Lumix DMC GX8 Panasonic Lumix DMC GX80 Panasonic Lumix DMC FZ1000 Pentax K-1 / K-3 / K-3 II Pentax K-30 / K-50 / K-70 Pentax K-5 Pentax K-r Pentax K-S1 / K-S2 Pentax K 500 Sony A 350 K Sony Alpha 6000 / 6500 Sony Alpha 68 / 77 II Sony Alpha 77 II Sony Alpha 7R Sony Alpha 7s Sony DSC-RX10 Sony ILCA Alpha 77 II Sony SLT-A37 Sony SLT-A57 / A58 Sony SLT-A65 Sony SLT-A77 Sony SLT-A99
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65060310
ab € 14,94*
Ähnlich
Pedea
65060306
ab € 15,02*
Ähnlich
Pedea
65060305
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.