Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0004 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0004 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0004 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476196
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0004
EAN/GTIN:
     4052792042511
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Wandhalterung, Festmontage, 23–42", max. 25 kg Belast" von LogiLink Schaffen Sie mehr Raum und befestigen den Bildschirm besonders flach an der Wand. Ideal zum regulären Fernsehen im Wohnzimmer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
230 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
970 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0029
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.