Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-FS238B/1 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-FS238B/1 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s
Allied Telesis AT-FS238B/1 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3542901
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS238B/1-60
EAN/GTIN:
     7670351928020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
medienkonverter
allied telesis medienkonverter
Die Fast-Ethernet-Bridges der AT-FS200-Serie sind Medienkonverter mit 2 Ports, benötigen keine Verwaltung und arbeiten selbständig. Sie verbinden Kupfer- und Glasfaser-Netzwerk-Segmente, dabei können die Bridges Netzwerke mit gleicher und mit unterschiedlicher Bandbreite miteinander koppeln.

Die Konvertierung unterschiedlicher Medientypen bietet Ihnen die Fähigkeit,
-die Netzwerkreichweite zu verlängern, indem Sie Glasfaser-Kabel nur dort verlegen, wo dies wirklich erforderlich ist.
-Fügen Sie neue Geräte in Ihr Netzwerk ein, ohne dafür teures Kabel austauschen zu müssen.
-Integrieren Sie Geräte für besonders hohe Bandbreiten in Ihr Netzwerk.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Zertifizierung
UL60950 (cULus), EN60950,<br />EN60825 (TUV), FCC 15 B, EN55022 B,<br />EN55024
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 95 x 25 mm
Schnittstelle
Fast Ethernet
Stecker
SC
Energiebedarf
12vDC/12-50VDC
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Vollduplex
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
24 W
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
294 g
Netzwerk
Datenübertragungsrate (Maximum)
100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.