Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 65065410 Kameratasche/-koffer Holster Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 65065410 Kameratasche/-koffer Holster Grau
PEDEA 65065410 Kameratasche/-koffer Holster Grau
PEDEA 65065410 Kameratasche/-koffer Holster Grau
PEDEA 65065410 Kameratasche/-koffer Holster Grau
PEDEA 65065410 Kameratasche/-koffer Holster Grau
PEDEA 65065410 Kameratasche/-koffer Holster Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35408053
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065410
EAN/GTIN:
     4048466924870
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
PEDEA Kameratasche "Fashion" Größe M, grau

Die modische PEDEA Kameratasche ist die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Spiegelreflex- oder Systemkamera. Kameras mit angebrachten Objektiven werden kopfüber in die Tasche gesteckt und sind somit bei Bedarf sofort herausnehmbar und einsatzbereit. Das Hauptfach (konisch zulaufend) mit den Innenabmessungen 15 cm x 10,5 cm x 16 cm (L x B x H) ist weich gepolstert und bietet somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Die Tasche verfügt neben dem Hauptfach noch über insgesamt fünf weitere Zusatzfächer - an der Innenseite des Deckels und vier auf der Außenseite der Tasche. Die Tasche besitzt einen Tragegriff, einen abnehmbaren gepolsterten Schultergurt und eine an der Rückseite angebrachte Gürtelaufnahme. So können Sie je nach Belieben Ihre Tasche tragen.

Die fünf Zubehörfächer ...
An der Außenseite der Tasche sind seitlich zwei Netztaschen angebracht, in denen Sie Zubehör für den schnellen Zugriff verstauen können wie z.B. einen Filter oder den Deckel des Objektivs. An der Vorder- und Rückseite ist jeweils ein Zubehörfach mit Reißverschluss für weitere, kleinere Utensilien. Auch für Ihre Speicherkarten und Ersatzakkus wird gesorgt - zwei Verstaumöglichkeiten sind hierfür in der vorderen Außentasche eingenäht und bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips. Im Deckel der Tasche befindet sich ein Fach mit Klettverschluss, in dem z.B. Datenkabel oder ähnliches Platz finden.

Die eingenähte Regenschutzhülle ...
Die Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für die Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht.

PEDEA Kameratasche "Fashion" Größe M, Highlights:
- Optimaler Schutz vor Kratzern und Stößen
- Platz für Kameras mit kleinerem Objektiv
- Einfache Handhabung und schneller Kamerazugriff
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung
- Insgesamt fünf Zusatzfächer für Zubehör
- Mit abnehmbaren Schultergurt, Länge bis zu 145cm
- Eingenähter Regenschutz - kann nicht verloren gehen
- Innenfach (konisch zulaufend): 15 cm x 10,5 cm x 16 cm (L x B x H)
- Außenabmessungen: 17 cm x 14 cm x 19 cm (L x B x H)
- Gewicht der Tasche: ca. 315g
- Farbe: grau
- Lieferumfang: Tasche, Schultergurt, Regenschutz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
315 g
Innenmaße (B x T x H)
150 x 105 x 160 mm
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Canon EOS M3 Canon EOS 6D / 7D Canon EOS 30D / 50D / 60D Canon EOS 70D / 77D / 80D Canon EOS 100D Canon EOS 400D / 450D Canon EOS 500D / 550d Canon EOS 600D / 650D Canon EOS 700D / 750D / 760D Canon EOS 1000D / 1100D / 1200D / 1300D Canon EOS 5D Mark II / III Nikon Coolpix P900 Nikon D90 Nikon D500 / D600 / D610 Nikon D700 / D750 / D800 Nikon D3100 / D3200 / D3300 / D3400 Nikon D5100 / D5200 / D5300 / D5500 / D5600 Nikon D7000 / D7100 / D7200 Olympus E-M1 OM-D Olympus E-M5 OM-D Panasonic Lumix DMC FZ72 Panasonic Lumix DMC G5KEG Panasonic Lumix DMC G70 / G81 Panasonic Lumix DMC GH4 Panasonic Lumix DMC GM5 Panasonic Lumix DMC GX8 Panasonic Lumix DMC GX80 Panasonic Lumix DMC FZ1000 Pentax K-1 / K-3 / K-3 II Pentax K-30 / K-50 / K-70 Pentax K-5 Pentax Kr Pentax K-S1 / K-S2 Pentax K 500 Sony A 350 K Sony Alpha 6000/6500 Sony Alpha 68/77 II Sony Alpha 77 II Sony Alpha 7R Sony Alpha 7s Sony DSC-RX10 Sony ILCA Alpha 77 II Sony SLT-A37 Sony SLT-A57 / A58 Sony SLT-A65 Sony SLT-A77 Sony SLT-A99
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065412
ab € 15,39*
Ähnlich
Pedea
65065417
ab € 15,50*
Ähnlich
Pedea
65065416
ab € 15,39*
Ähnlich
Pedea
65065414
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.