Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1514 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1514 Schwarz
Peli 1514 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3539701
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     480252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6170 g
Innenmaße (B x T x H)
501 x 279 x 193 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
559 x 351 x 229 mm
Gewicht (imperial)
13.6 Pfund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.