| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3539665 Herst.-Nr.: 5819083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige, spritzwassergeschützte Stirnlampe mit 5 LED's
- 3x Ansmann AAA-Batterien im Lieferumfang - Energieversorgung für optimierten Tragekomfort an der Rückseite des Tragebandes - Lichtintensität von 300 Lux - Leuchtweite ca. 100m - Neigungswinkel der Lampe individuell einstellbar - Leuchtdauer bis zu 20h Weitere Informationen: Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batterietyp | AAA | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led taschenlampe, stabtaschenlampe, metalltaschenlampe ansmann |
| | |
| |