Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi 10847 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi 10847 Montage-Kit
Wisi 10847 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35373071
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     10847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen
Mastschellen für Befestigung von Masten am Dachsparren, mit Anschluss für Erdungsleistung 5 - 10 mm Ø, einschließlich 2 Sechskant-Holzschrauben 8 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
286 g
Breite
165 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
11325
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.