Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HZ915003 Bräter 5,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens HZ915003 Bräter 5,1 l
Siemens HZ915003 Bräter 5,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35363230
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ915003
EAN/GTIN:
     4242003794623
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,1 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
5.1 l
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Sonstige Funktionen
Hitzebeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 563,85*
Zubehör
Siemens
EQ521IA00
ab € 978,51*
Zubehör
Siemens
EQ521IB00
ab € 1.051,41*
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 756,60*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 730,80*
Zubehör
Siemens
EQ211KA00
ab € 591,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.