Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED BASE CL LED-Lampe 4 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED BASE CL LED-Lampe 4 W E14
Osram LED BASE CL LED-Lampe 4 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35362756
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075803930
EAN/GTIN:
     4058075803930
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Anwendungsgebiete
- Allgemeinbeleuchtung
- Anwendungen im Haushalt
- Kronleuchter
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
468 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (€ 4,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.