Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C14621R0106004 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Amphenol C14621R0106004 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze 10A
Amphenol C14621R0106004 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze 10A
Amphenol C14621R0106004 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze 10A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35218604
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14621R0106004
EAN/GTIN:
     8716065324372
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kapuze
Verbindender thread type
M25
Produktgröße
10A
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,67*
€ 154,3073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,08*
€ 152,4152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,65*
€ 147,1435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,14*
€ 138,2066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,60*
€ 120,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.