Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C14630F0030004 Multipolares Verbindungsgehäuse Unterputzmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C14630F0030004 Multipolares Verbindungsgehäuse Unterputzmontage
Amphenol C14630F0030004 Multipolares Verbindungsgehäuse Unterputzmontage
Amphenol C14630F0030004 Multipolares Verbindungsgehäuse Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35198666
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14630F0030004
EAN/GTIN:
     8716065324242
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Unterputzmontage
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.