Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller PKZM0-1 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller PKZM0-1 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM0-1 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34766419
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8724503
EAN/GTIN:
     4015080727347
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
690 V
Stromstärke (maximal)
15.5 A
Merkmale
Schaltleistung
1 A
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,81*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,62*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,82*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,93*
Zubehör
Eaton
203595
ab € 8,73*
Zubehör
Eaton
219657
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.