Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama "Canberra 90L" Camera Bag, black/blue Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama "Canberra 90L" Camera Bag, black/blue Schwarz
Hama "Canberra 90L" Camera Bag, black/blue Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-X84676
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103663
EAN/GTIN:
     4047443038012
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Fototasche für Digitalkameras.
  • Deckelkonstruktion mit Klettverschluss.
  • weiches Fleece-Innenfutter.
  • Reißverschlussfach außen für Speichermedien und Batterien.
  • Gürtelschlaufe.
  • Schultergurt.
  • Regenhaube an der Rückseite integriert.
  • Serie: Canberra.
  • Farbe: Schwarz/Blau.
  • Material : Nylon/Polytex, 600 D.
  • Verwendungszweck: Foto.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
135 g
Innenmaße (B x T x H)
75 x 40 x 130 mm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 13,70*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 11,12*
€ 13,75*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 11,02*
€ 13,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 19,08*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 15,83*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.