Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 14245 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 14245 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Alphacool 14245 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Alphacool 14245 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Alphacool 14245 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Alphacool 14245 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Alphacool 14245 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Alphacool 14245 Computerkühlsystemteil/-zubehör Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646712
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14245
EAN/GTIN:
     4250197142458
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Die neue Alphacool NexXxos Radiatorengeneration, ein Name der für Erfahrung und Qualität steht, ist gekommen um neuen Wind in den Radiatorenmarkt zu bringen!

Jeder Nutzer einer Wasserkühlung benötigt einen Radiator und Jeder hat andere Ansprüche an den Wärmetauscher. Selbstverständlich will der Kunde stets den Besten seiner Klasse. Die Alphacool NexXxoS Radiatoren sind gekommen um den besten ihrer Klasse den Thron streitig zu machen, und in allen Bereichen und Größen der beste Radiator zu sein. Kein Hin und her mehr, Alphacools NexXoS Radiatoren, da weiß man was man hat!

Alphacool ist seit Jahren in der Szene immer wieder ein Impulsgeber bei der Entwicklung und Verbesserung von Radiatoren. So sind diese Modelle mit die ersten Radiatoren, welche das Prädikat „Full Copper“ wirklich verdient haben! Alle Hauptelemente, nicht nur die Finnen und Kanäle, sondern auch die Vorkammern sind aus Kupfer. Dies bringt schon materialbedingt ein Leistungsplus, wo andere Radiatoren auf der Strecke bleiben. Beim Aufbau unterscheiden sich die Alphacool NexXxoS X-Flow Radiatoren schon maßgeblich von herkömmlichen Radiatoren. Die X-Flow Radiatoren sind für hohen Durchfluss konstruiert. Die abgeschrägten Kupferkammern auf beiden Seiten sind identisch aufgebaut. Dadurch wird das Wasser gleichzeitig durch alle vorhandenen Kanäle bis zur anderen Kammer gespült auf der es dann den Radiator verlässt.

Freiraum bei der Montage ist einer der zentralen Punkte, auf welche sich die Entwicklungsabteilung bei Alphacool konzenztiert hat. An beiden Kupferkammern befinden sich je drei 1/4" Gewinde. Jeweils nach oben, unten und nach vorne/hinten weg (nicht bei den NexXxoS ST30) können so Anschlüsse montiert werden. Weniger Winkel werden benötigt was wieder den Durchfluss steigert und mehr Möglichkeiten bei der Montage bietet.

Auch hier stellt Alphacool die gängigen Größen der 120mm Serie bereit. Verschiedene Stärken, 30mm, 45mm und 60mm unterstreichen das breite Spektrum das diese Radiatoren abdecken.Auch die Montage des Radiators sowie von Lüftern und Radiatorblenden ist bei dieser Serie einfach zu bewerkstelligen: Die M3-Gewinde sind Standard im Radiatorensektor und günstig in allen Längen erhältlich.

Selbst das gefürchtete zu tiefe Eindrehen der Montageschrauben führt bei diesem Radiator nicht zum teuren Schaden wie bei anderen Radiatoren: Eine innenliegende Schutzkante stoppt das Eindringen der Schraube bevor es zur Berührung mit den Finnen kommt.

Der Finnenabstand wurde so gewählt, dass der Radiator optimale Kühlleistung bereits mit langsam und mittelschnell drehenden Lüftern erreicht. Dies ist nicht nur angenehm in Hinsicht auf Geräuschkulisse, sondern schränkt auch bei der Lüfterwahl nicht ein.

Unterm Strich treffen hier Erfahrung und mächtige Performance auf Zukunftsorientierung und durchdachte Lösungen.

Alphacool NexXxos Radiatoren, da weiß man was man hat!

Technische Daten:
- Material intern: Hauptanteil Kupfer
- Material Gehäuse: Seitenteil Stahl, Gewindeeingänge Messing, Kammern Kupfer
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (LxBxH): 334 x 144 x 45mm
- Radiatorgröße: 2x140mm
- Anschlussgewindegröße: 6x 1/4Zoll
- Lüftergewinde: M3
- Druckgetestet: 1,5 Bar
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Material
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.