Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17142 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17142 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17142 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17142 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17142 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17142 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17142 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646440
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17142
EAN/GTIN:
     4250197171427
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Alphacools Eiszapfen Serie ist zukunftsweisend und zeichnet sich aus durch hervorragende Verarbeitung und hohen Durchfluss.

Kugelhähne waren bisher immer eine Durchflussbremse und machten jeder Pumpe das Leben schwer. Daraufhin hat Alphacool einen Kugelhahn entwickelt der bis zu einem Durchmesser von 10mm kein Hinderniss darstellt.

Die Kugel im Inneren schließt absolut dicht und verhindert so weiteres austreten der Flüssigkeit. Auf beiden Seiten lassen sich alle 1/4" Anschlüsse mit einer maximalen Gewindelänge von 6mm einschrauben.

Dieser Kugelhahn ist in zwei verschiedenen Farbvarianten vorhanden: Chrome und deep Black.

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H): 35,4 x 36 x 22,7mm
Farbe: Deep Black
Innendurchmesser: 10mm !!!HIGHFLOW!!!

Lieferumfang
Alphacool Eiszapfen 2 Wege Kugelhahn G1/4 - Deep Black
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
35.4 mm
Höhe
22.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.