Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13186 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13186 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13186 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13186 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13186 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13186 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646423
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13186
EAN/GTIN:
     4250197131865
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Der altbewährte Laing DDC Aufsatz steht nun in der Neuausführung zur Verfügung.

Seit Jahren ist dieser Aufsatz schon ein Maßstab. Immer wieder wurden kleine Verbesserungen vorgenommen. Das erste große Update unterscheidet sich sowohl optisch als auch technisch in ein paar Einzelheiten.

Das Prinzip: Auf der Unterseite ist Platz für die vom Original Aufsatz getrennte Laing DDC Pumpe und vorne bzw. auf der Oberseite Ein- und Auslass.

Für noch mehr Flexibilität erhält die Eisdecke drei Einlässe und zwei Auslässe. Ein weiteres Feature ist die neue Halterung um der ganzen Einheit einen stabilen Stand zu geben und das optische Gesamtbild abzurunden. Optional ist auch die Montage im 3,5" Schacht weiterhin möglich.

Der Aufsatz kann mit Hilfe des als Zubehör erhältlichen Ausgleichsbehälteraufsatzes zum kompletten Ausgleichsbehälter umfunktioniert werden welcher ebenfalls überarbeitet wurde.

Für alle Casemodder sind dem Plexiglasaufsatz vier Löcher für 5mm LEDs vorgesehen!

Technische Daten:

- Abmessungen: 80 x 80 x 23mm
- Material: Plexi
- Anschlüsse: 5x 1/4" Gewinde
-
Lieferumfang:

- 1x Alphacool Eisdecke Laing DDC Plexi Aufsatz V.2
- 3x Verschlussschraube 1/4"
- 2x Standfüße
- Montagematerial
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
333 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.