Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Solar Letter Scales MAULtronic S. 5000 gr. White Elektronische Postwaage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Solar Letter Scales MAULtronic S. 5000 gr. White Elektronische Postwaage Weiß
MAUL Solar Letter Scales MAULtronic S. 5000 gr. White Elektronische Postwaage Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-336862
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1515002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Solarwaage
Tischwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
196 x 130 x 65 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Typ
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Minimum Ladung
5 g
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 43,61* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.