Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec ALU-25B31 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec ALU-25B31 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec ALU-25B31 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec ALU-25B31 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33545127
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1837
EAN/GTIN:
     4250273418378
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC ALU-25B31 ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer 2,5" (6,35cm) SATA Festplatte oder SSD. Mit USB 3.1 SUPERSPEED+ sind Datenraten von bis zu 10 Gbit/s möglich und das "UASP" Transferprotokoll sorgt für noch kürzere Übertragungszeiten. Dank der USB 3.1 Schnittstelle ist das Gehäuse prädestiniert für den Einsatz in Kombination mit SSD Festplatten da der Geschwindigkeitsvorteil optimal zur Geltung kommt. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.1 Schnittstelle. Das sandgestrahlte, silberne oder schwarze Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten im mobilem Einsatz und passiver Kühlung der Festplatte.

Kompakt und schnell

Das Sandgestrahlte Aluminiumgehäuse besitzt eine kratzfeste Oberfläche und sorgt durch das robuste Aluminium für den idealen Schutz Ihrer Daten bei mobilem Einsatz, aber auch am Arbeitsplatz.

Der USB 3.1 SUPERSPEED+ Anschluss ermöglicht Datentransferraten mit bis zu 10Gbit/s und ist somit bis zu 2x schneller als USB 3.0.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
170 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.