Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Leica DISTO D1 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Rot 40 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33532132
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     843418
EAN/GTIN:
     7640110696729
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Zurück zu den Basics Der Leica DISTO™ D1 bietet Profis und Heimwerkern ein leicht zu bedienendes Lasermessgerät. Schalten Sie den DISTO an, drücken Sie auf den ON/DIST Schalter und schon ist eine Messung geglückt. So einfach ist das. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Leica DISTO™ Er mag klein und einfach in der Anwendung sein, aber das bedeutet nicht, Einbußen an Genauigkeit zu haben. Der D1 hat genau das, was Sie von einem Leica DISTO™ erwarten: eine standhafte Genauigkeit bis auf 2 mm. Zwei Lasermessmodi Lineare Entfernung und laufende Messung. Beide haben eine Reichweite von bis zu 40 Metern. Kein durchhängendes Messband mehr, kein Umgehen von Möbeln oder Tragen von Leitern, um Basismessungen vorzunehmen. Eine erweiterte Funktionalität und fehlerfreie Messdokumentation. Verbinden Sie den D1 mit einem Smartphone oder Tablet und erstellen Sie in Nullkommanichts digitale Grundrisse mit der DISTO Sketch App. DISTO™ Sketch DISTO™ Sketch integriert Messungen in Projektbilder oder Vorort-Skizzen, um die Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Eine fehlerfreie Dokumentation von Projekten kann umgehend in das Büro oder Werk zurückgesandt werden. Wir haben den D1 bis auf die Basics reduziert, weil nicht jeder Funktionen wie Höhentracking, Bereich, Volumen oder Punkt-zu-Punkt benötigt, so wie sie bei unseren anderen DISTO Modellen zu finden sind. Der D1 eignet sich perfekt für schnelle und akkurate Innenmessungen. Er ist klein, sehr leicht und liegt bequem und rutschfest in der Hand. Ein echter Vorteil, wenn man aus schwierigen Winkeln messen oder zwischen DISTO und den anderen Werkzeugen, die sich in der Werkzeugtasche befinden, wechseln muss. Egal, ob Sie Messungen für Schreinerei- und Bodenbelagsarbeiten oder für das Aufhängen von Bildern an einer Wand durchführen wollen, oder ob Sie einfach nur überprüfen möchten, ob die Möbel, die Sie im Internet gesehen haben, auch in Ihr Haus passen - der D1 ist das richtige Gerät dafür.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
40 m
Mindest-Messabstand
0.2 m
Genauigkeit
2 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterielebensdauer (Messungen)
10000
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
3 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
ft, In, m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
Digital
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.5 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
87 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
808088
ab € 136,78*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 257,56*
Ähnlich
Leica
16720000
ab € 167,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.