Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 16 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS)-3 |
Energie | Stromversorgung | 1200 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 673 mm |
| Höhe | 130 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (3U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, Leistung, Stromausfall |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 12 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Zertifizierung | UL/cUL/CB/BSMI/CE/CCC |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |