Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperStorage 927R-E2CJB Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperStorage 927R-E2CJB Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperStorage 927R-E2CJB Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperStorage 927R-E2CJB Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperStorage 927R-E2CJB Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperStorage 927R-E2CJB Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperStorage 927R-E2CJB Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33473626
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-927R-E2CJB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
supermicro server
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3
RAID Level
JBOD
Energie
Stromversorgung
1200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
88 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl der SAS-Ports
4
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, Stromausfall
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Zertifizierung
UL/cUL/CB/BSMI/CE/CCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.688,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.875,93*
€ 3.422,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.850,83*
€ 3.392,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.764,81*
€ 3.290,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.714,54*
€ 3.230,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.688,29*
€ 3.199,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.