Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m, USB 2.0-A/USB 2.0-B USB Kabel 0,5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m, USB 2.0-A/USB 2.0-B USB Kabel 0,5 m USB A USB B Schwarz
DeLOCK 0.5m, USB 2.0-A/USB 2.0-B USB Kabel 0,5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33465924
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84894
EAN/GTIN:
     4043619848942
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.