Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-RX330-E Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-RX330-E Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
JVC HA-RX330-E Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
JVC HA-RX330-E Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33459603
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HARX330E
EAN/GTIN:
     4975769441806
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
jvc kopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
202 g
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
560 g
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1200 mW
Kopfhörerfrequenz
12 - 22000 Hz
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Kabellänge
2.5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer ohraufliegend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAKD7RE
ab € 32,37*
Zubehör
JVC
HAKD7YE
ab € 24,64*
Zubehör
JVC
HARX500E
ab € 27,13*
Zubehör
JVC
HAS180BEF
ab € 9,95*
Zubehör
JVC
HAS180WEF
ab € 9,94*
Zubehör
JVC
HA-S31M-A-EX
ab € 35,06*
Zubehör
JVC
HA-S31M-B-EX
ab € 28,11*
Zubehör
JVC
HA-S31M-P-EX
ab € 24,33*
Zubehör
JVC
HA-S31M-W-EX
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.