Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 00061661 Einzelbilderrahmen Silber Bilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00061661 Einzelbilderrahmen Silber Bilderrahmen
Hama 00061661 Einzelbilderrahmen Silber Bilderrahmen
Hama 00061661 Einzelbilderrahmen Silber Bilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33458108
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061661
EAN/GTIN:
     4007249616616
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
Mehr Produktinformationen
- der Rahmen ist mit einer sehr bruchsicheren Polystyrolscheibe (1 mm Stärke) ausgestattet und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
- modischer Kunststoffrahmen
- inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
- exakte Präzisionsgehrung
- Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
- mit Schwerlasthaken

Lieferumfang
- 1 Kunststoffrahmen "Sevilla"
- 1 Passepartouteinleger
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
800 mm
Randbreite
13 mm
Funktionen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Silber
Typ
Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
40 x 60 cm
Blende
Ja
Verpackungsinhalt
Menge pro Packung
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00061662
ab € 24,46*
Ähnlich
Hama
00061660
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG