Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 00061659 Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00061659 Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen
Hama 00061659 Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen
Hama 00061659 Bilderrahmen Silber Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33458106
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061659
EAN/GTIN:
     4007249616593
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
Mehr Produktinformationen
- der Rahmen ist mit einer sehr bruchsicheren Polystyrolscheibe (1 mm Stärke) ausgestattet und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
- modischer Kunststoffrahmen
- inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
- exakte Präzisionsgehrung
- Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
- mit Schwerlasthaken

Lieferumfang
- 1 Kunststoffrahmen "Sevilla"
- 1 Passepartouteinleger
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
600 mm
Randbreite
13 mm
Funktionen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Silber
Typ
Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Blende
Ja
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00061658
ab € 9,12*
Ähnlich
Hama
00061782
ab € 25,62*
Ähnlich
Hama
00061656
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00061776
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00061778
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama
00061779
ab € 9,98*
Ähnlich
Hama
00061780
ab € 14,48*
Ähnlich
Hama
00061781
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.