Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00061626 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00061626 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Hama 00061626 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Hama 00061626 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Hama 00061626 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33458099
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Mehr Produktinformationen
- der Rahmen ist mit einer sehr bruchsicheren Polystyrolscheibe (1 mm Stärke) ausgestattet und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
- modischer Kunststoffrahmen
- inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
- exakte Präzisionsgehrung
- Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
- mit Aufhängevorrichtung

Lieferumfang
- 1 Kunststoffrahmen "Sevilla"
- 1 Passepartouteinleger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Randbreite
9 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Bezel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.