Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 60555 Netzwerk-Antenne SMA 30 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 60555 Netzwerk-Antenne SMA 30 dBi
Navilock 60555 Netzwerk-Antenne SMA 30 dBi
Navilock 60555 Netzwerk-Antenne SMA 30 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33415769
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60555
EAN/GTIN:
     4043619605552
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne navilock
gps antenne
Diese externe Navilock GNSS Antenne dient dem gleichzeitigen Empfang von GPS und GLONASS Signalen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiebedarf
2.8V - 5.0 V
Energieverbrauch
13.5 mA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
30 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Zirkulare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.