Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Bosch MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W 5,5 l Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33285525
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM9D33S11
EAN/GTIN:
     4242002938080
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
MUM zum Selbermachen mit unseren Testsieger-Küchenmaschinen
Mit den Küchenmaschinen von Bosch werden selbstgemachte Pizza, Pasta, Brot, Kuchen und vieles mehr ein Kinderspiel und geht fast mühelos von der Hand.

OptiMUM: Die vielseitige Küchenmaschine von Bosch.
Für jede Backidee gerüstet - die leistungsstarke OptiMUM Küchenmaschine mit robustem Vollmetallgehäuse: je nach Ausstattungsvariante mit integrierter Waage, Timer, SensorControl Plus. Jetzt testen und mit Sicherheit genießen.

Viele Jahre Küchenspaß mit hoher Qualität und Komfort.
Ein Anblick, der Sie jedes Mal aufs Neue begeistern wird – für Jahre: die OptiMUM Küchenmaschine mit anspruchsvollem, langlebigen Vollmetallgehäuse. Sie ist nicht nur besonders hochwertig und pflegeleicht, sondern so konstruiert, dass Sie Ihnen besonders lange Freunde bereitet.

Extra große Schüssel zur Zubereitung von großen Teigmengen.
Geburtstagsparty oder Feiertagsessen - Gelegenheiten, bei denen man viel Teig auf einmal zubereiten muss. Hier kommt die extra große 5,5 l gebürstete Edelstahlschüssel ins Spiel. Viel Teig in einem Schritt – das spart Zeit und Reinigungsaufwand. Die Schüssel ist ideal für bis zu 3,5 kg Kuchenteig.

OptiMUM Patisserie-Set für eine professionelle Verarbeitung.
Zutaten müssen gut verarbeitet werden, sonst stimmt das Ergebnis nicht. Das spülmaschinenfeste OptiMUM Patisserie-Set liefert perfekte Ergebnisse dank des zur Kontur der Schüssel passenden Rührbesens, des höhenverstellbaren Vollmetall-Schneebesens und des speziell geformten Hochleistungsknethakens.

Mühelose Zubereitung mit EasyArmLift.
Lassen Sie sich nicht durch das umständliche Einfüllen von Zutaten die gute Backlaune verderben. Dank EasyArmLift kann der Rührarm mühelos angehoben werden, um beispielsweise die Rührwerkzeuge zu tauschen.

Einfache Montage des Zubehörs durch Farbcodierung.
Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, wie man das Zubehör anbringt. Die Farbcodierung auf dem Gerät und den Aufsätzen sorgt für eine einfache Montage. Ob Burger, Pasta oder Babynahrung: Durch die große Auswahl an Zubehör können Sie jede Ihrer Ideen problemlos umsetzen.

Einfache Aufbewahrung des Kabels.
Machen Sie sich keine Gedanken über die Unterbringung des Kabels. Diese Küchenmaschine bietet ein Kabelstaufach, in dem Sie das Kabel bequem und einfach im Gerät unterbringen können.

Perfekte Ergebnisse dank dreidimensionalem Rührsystem.
Für perfekte Ergebnisse müssen Zutaten gut miteinander vermengt werden. 3D PlanetaryMixing heißt: Die Werkzeuge bewegen sich in 3 Richtungen, der Sockel entgegengesetzt dazu. Dadurch werden Zutaten von der Seite, dem Boden und der Mitte der Schüssel aufgenommen, was den Teig so geschmeidig macht.

Leichte, schnelle Zubereitung mit 7 Geschwindigkeitsstufen.
Jedes Zubehörteil erfordert eine unterschiedliche Geschwindigkeitseinstellung. Dank 7 individueller Geschwindigkeitsstufen lassen sich Ihre Gerichte schnell, einfach und präzise zubereiten. Sie möchten mehr Geschwindigkeit oder Smoothies im Mixer anfertigen? Nutzen Sie einfach die Momentstufe dafür.

Einfache Reinigung dank spülmaschinenfestem Zubehör.
Die Reinigung eines Geräts nach der Zubereitung kostet in der Regel mehr Zeit, als Ihnen lieb ist. Jetzt können Sie sich freuen. Denn das Zubehör ist im Allgemeinen spülmaschinenfest und lässt sich einfach und bequem in der Geschirrspülmaschine reinigen. Das spart Zeit und schont die Hände.

Extrem leistungsstark für große Mengen Teig und Smoothies.
Endlos warten, bis der Teig fertig geknetet ist? Nicht mit dem extrem leistungsstarken Motor. Er sorgt für perfekte Ergebnisse, sodass auch schwere Teige und große Mengen problemlos verarbeitet werden können. Mit dem Mixer bereiten Sie leckere Smoothies im Handumdrehen zu. Alle Zutaten werden besonders gründlich verarbeitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
7
Knetfunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11000 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Messbecher für Mixer
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
10028 g
Lieferumfang
Schneidscheibe enthalten
Ja
Entgratungsscheibe enthalten
Ja
Schalen enthalten
Teig, Mixen
Mischgeräte
Ja
Schneebesen
Ja
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,53*
€ 492,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,73*
€ 475,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,57*
€ 460,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.