Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+
Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+
Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+
Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+
Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+
Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+
Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+
Bosch Serie 6 DWK97JM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 722 m³/h A+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33285464
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWK97JM60
EAN/GTIN:
     4242002946825
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
32.1 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
143 W
Motorleistung
140 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
499 mm
Höhe
1198 mm
Höhe (min)
928 mm
Höhe (max)
1258 mm
Höhe ohne Abzug
452 mm
Gewicht
19000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
722 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
54 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
400 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
41 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
65 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Display-Typ
LED
Ablüftungsort
Hinten
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
238 Lux
Beleuchtungsposition
Hinten
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,57*
€ 1.163,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,56*
€ 1.147,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,59*
€ 1.085,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,96*
€ 1.042,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,86*
€ 979,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.