| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33278595 Herst.-Nr.: EGK 200 EAN/GTIN: 4001797865007 |
| |
|
| | |
| Die elegante Gewürz & Kaffee Mühle von Rommelsbacher eignet sich perfekt zum Mahlen und Zerkleinern von Kaffeebohnen, Zucker, Gewürzen, Kräutern, Nüssen, Getreide und mehr. Die zwei unterschiedlichen Arbeitsbehälter ermöglichen eine sehr variable Nutzung: Im Mahlbehälter stellt man frisch gemahlenes Kaffeepulver her und zermahlt im Nu getrocknete Gewürze wie Pfefferkörner, Koriander und Kümmel, aber auch Zucker und Salz. Im Universalbehälter lassen sich frische Kräuter zerkleinern oder eine kleine Portion frisches Pesto zubereiten. Die abnehmbaren Behälter sind aus robustem Edelstahl und somit sehr reinigungsfreundlich. Die Mühle wird über einen Impulsschalter durch Drücken des Gerätedeckels ein- bzw. ausgeschaltet und ist daher angenehm einfach zu bedienen. Ein attraktives Gerät – perfekt für die anspruchsvolle Küche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 205 mm | Energie | Leistung | 200 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | Technische Details | Produkttyp | Mühle mit Schlagmesser | | Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 70 g | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |