Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 25 x 89 mm - 1933081


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 25 x 89 mm - 1933081
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 25 x 89 mm - 1933081
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 25 x 89 mm - 1933081
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 25 x 89 mm - 1933081
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 25 x 89 mm - 1933081
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 25 x 89 mm - 1933081
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 25 x 89 mm - 1933081
Artikel-Nr.:
     108EL-1245851
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1933081
EAN/GTIN:
     0071701002440
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Hochleistungsetiketten / Durable - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polypropylen (PP)
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Reißfest
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
88.9 mm
Etikettenhöhe
25 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
700 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
350 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,935*
€ 109,555*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 82,86*
€ 109,57*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 137,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 109,555*
€ 130,37045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,455*
€ 120,73145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,915*
€ 114,13885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,935*
€ 99,88265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 219,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.