Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 59 x 102 mm - 1933088


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 59 x 102 mm - 1933088
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 59 x 102 mm - 1933088
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 59 x 102 mm - 1933088
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 59 x 102 mm - 1933088
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 59 x 102 mm - 1933088
DYMO LW - Hochleistungsetiketten / Durable - 59 x 102 mm - 1933088
Artikel-Nr.:
     7405B-999204660
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1933088
EAN/GTIN:
     0071701002518
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Hochleistungsetiketten / Durable - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polypropylen (PP)
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Reißfest
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
59 mm
Etikettenhöhe
102 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
300 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
300 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 96,59*
€ 125,41*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 95,66*
€ 125,60*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 108,64*
€ 148,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.