Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann VS 2195 W Kühlschrank Freistehend 133 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann VS 2195 W Kühlschrank Freistehend 133 l D Weiß
Bomann VS 2195 W Kühlschrank Freistehend 133 l D Weiß
Bomann VS 2195 W Kühlschrank Freistehend 133 l D Weiß
Bomann VS 2195 W Kühlschrank Freistehend 133 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33169507
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     721950
EAN/GTIN:
     4004470721959
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank bomann
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
72 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
55 W
Energieverbrauch
0.17 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Höhe
850 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
133 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
138 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 4 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank eek d
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.