Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO469FR Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO469FR Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig Weiß
Domo DO469FR Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33168888
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO469FR
EAN/GTIN:
     5411397015808
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
  • Bis 80% weniger Fett verglichen mit herkömmlichen Fritteusen
    - Schnelle Luftzirkulation für zügiges, energiesparendes Frittieren
    - Zur Zubereitung von Pommes Frittes, Kroketten und Snacks sowie Geflügel, Fleisch, Quiche, Kuchen u.v.m.
    - Fassungsvermögen: 3,2 l
    - Regulierbare Temperatur: 80- 200°C
    - 30-min.-Timer
    - Mit Geruchs- und Rauchfilter
    - Cool touch-Gehäuse
    - Teflonbehälter und -korb
    - Überhitzungsschutz
    - Inklusive Rezeptheftchen
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
3.2 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Filterung
Ja
99-Minuten-Timer
30 min
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Energie
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,21*
€ 96,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,55*
€ 76,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO513FR
ab € 63,99*
Ähnlich
DOMO
DO509FR
ab € 48,09*
Ähnlich
Princess
01.182021.01.001
ab € 33,40*
Ähnlich
Princess
01.182050.01.001
ab € 80,30*
Ähnlich
Tristar
FR-6989
ab € 47,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.