Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi CTA 2103 1 Scheibe(n) 900 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi CTA 2103 1 Scheibe(n) 900 W Weiß
De’Longhi CTA 2103 1 Scheibe(n) 900 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33164432
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     CTA 2103.W
EAN/GTIN:
     8004399762114
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
  • 2-Schlitz-Toaster mit Brötchenaufsatz
    - Exklusives Kunststoffgehäuse mit edlen, transparenten Designelementen
    - Elektronische Regelung für Aufwärmen, Auftauen und Stoppen
    - des Toastvorgangs
    - Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
    - Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
    - Stufenweise, elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
    - Herausnehmbare Krümelschublade
    - Rutschfeste Standfüße
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
1 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.