| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33151371 Herst.-Nr.: 44176 EAN/GTIN: 4040849441769 |
| |
|
| | |
| Über das USB-Ladegerät fürs Auto können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte KFZ-Ladestecker wird direkt in den Zigarettenanzünder eingesteckt. Der Goobay-Adapter ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte schon in kürzester Zeit wieder auf. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V | | Max. Leistung | 5 W | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 1 A | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, WEEE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.2 mm | | Höhe | 44.4 mm | | Gewicht | 10.5 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Digitaler Camcorder, Digitalkamera, E-Buchleser, GPS, MP3, Handy, Smartphone, Tablet, Telefon | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, netzteil mobiltelefon 5 watt, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |