Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Rechteck Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33141680
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63611
EAN/GTIN:
     4008832636110
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Slots
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Flöz Industrie Design
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.