Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Kühles Tageslicht
Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122741
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300564944
EAN/GTIN:
     4050300564944
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
146 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T11X2
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-2
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1130 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Stab
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1130 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1140 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
76 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
74 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
73 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
71 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
70 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
70 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
95 %
LLMF HF 16000h bewertet
81 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.