Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX F Leuchtstofflampe 36 W 2G10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX F Leuchtstofflampe 36 W 2G10
Osram DULUX F Leuchtstofflampe 36 W 2G10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122722
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300312187
EAN/GTIN:
     4050300312187
Suchbegriffe:
2G10 Leuchtmittel
2G10 Sockel
Leuchtmittel 2G10
Sockel 2G10
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
217 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T16
Fassungs-/Sockeltyp
2G10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
13000 h
Lichtleistung
2800 lm
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
2800 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
2800 lm
Durchschnittliche Leuchtdichte (EM)
3 cd/m²
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
86 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
83 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
77 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
95 %
LLMF HF 12000h bewertet
64 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.