Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOSTAR Halogenlampe 50 W Warmweiß GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram HALOSTAR Halogenlampe 50 W Warmweiß GY6.35
Osram HALOSTAR Halogenlampe 50 W Warmweiß GY6.35
Artikel-Nr.:
     4002-4050300615936
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300615936
EAN/GTIN:
     4050300615936
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Glühbirnengröße
E12
Lichtleistung
1180 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
53 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
11 Tage
241
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,25*
25 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,27*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,42*
3 Tage
520
5
pro Stück
€ 9,45*
ab € 4,896*
€ 6,546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.