Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram CFL SQUARE Leuchtstofflampe 28 W GR10q Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram CFL SQUARE Leuchtstofflampe 28 W GR10q Weiß
Osram CFL SQUARE Leuchtstofflampe 28 W GR10q Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122410
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300816982
EAN/GTIN:
     4050300816982
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
205 mm
Leistungen
Lampenleistung
28 W
Glühbirnengröße
T12
Fassungs-/Sockeltyp
GR10q
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
13000 h
Lichtleistung
2050 lm
Farbtemperatur
3500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
2500 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
2500 lm
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
88 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
85 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
82 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
78 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
95 %
LLMF HF 8000h bewertet
88 %
LLMF HF 12000h bewertet
59 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
31 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.