Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX T/E PLUS Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX T/E PLUS Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4
Osram DULUX T/E PLUS Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122262
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300425665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
169 mm
Leistungen
Lampenleistung
42 W
Glühbirnengröße
T12X3
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
3200 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
1.7 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
3200 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
3200 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
84 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
83 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
79 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
78 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
77 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
95 %
LLMF HF 16000h bewertet
81 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
48 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.