Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX S Leuchtstofflampe 9 W G23 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX S Leuchtstofflampe 9 W G23 Kühles Tageslicht
Osram DULUX S Leuchtstofflampe 9 W G23 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122250
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300355320
EAN/GTIN:
     4050300355320
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
167 mm
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Glühbirnengröße
T12
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
570 lm
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
570 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
570 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
77 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
72 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
69 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
68 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
95 %
LLMF HF 8000h bewertet
81 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
12 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.